Serie: LER-VPP
Roulettes en tôle d’acier à trou central, roue à bandage caoutchouc plein standard.
Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par
la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série VPP - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, noir. Dimension de roue 80 x 32 mm: 90° Shore A. Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, noir. Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris foncé.
Types de moyeu: moyeu lisse ou roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.