Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LER-VE 100R

  • ERIKS:10016381
  • Fabricant:4047526536411
Image 1
Serie: LER-VERoulettes en tôle d’acier à trou central, roue à bandage caoutchouc plein standard.Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assuréepar la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimumet une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu desmontures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série VE - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, noir.Jantes: embouties en tôle d’acier, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Type de moyeu: roulement à rouleaux.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

27,86 €/ Unitéhors TVA

33,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Type
LER-VE
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C