24,17 €/ Unitéhors TVA
29,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène PP |
Diamètre | 60 mm |
Largeur | 29 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 80 mm |
Dimension de la platine | Ø 70 mm |
Type | LER-PPN |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 13 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |