Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LER-PPN 125G

  • ERIKS:12486527
  • Fabricant:4047526098308
Image 1
Serie: LER-PPN

Roulettes en tôle d’acier à trou central, avec roue polypropylène.

Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par
la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PPN - En polypropylène de première qualité, non cassant, 60° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse ou roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

28,14 €/ Unitéhors TVA

34,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Type
LER-PPN
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C