80,06 €/ Unitéhors TVA
96,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | LER-PO |
Type | LER-PO 200G |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 235 mm |
Dimension de la platine | Ø 88 mm |
Type | LER-PO |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 13 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |