Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LER-PO 100K

  • ERIKS:12040377
  • Fabricant:4047526585532
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, à trou central, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

32,50 €/ Unitéhors TVA

39,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Type
LER-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C