Serie: LER-PATH
Roulettes en tôle d’acier à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.
Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par
la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série PATH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par
contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) pour roue D 80-125 mm de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.