Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LE-POEV 160K

  • ERIKS:11390447
  • Fabricant:4047526332822
Image 1
Ajouter à la liste

72,90 €/ Unitéhors TVA

88,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LE-POEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C