Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LDA-TPA 75G

  • ERIKS:12443350
  • Fabricant:4047526290016
Image 1
Ajouter à la liste

20,23 €/ Unitéhors TVA

24,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
75 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
101 mm
Type
LDA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C