11,54 €/ Unitéhors TVA
13,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 50 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 71 mm |
Type | LDA-TPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |