Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LDA-POA 75G

  • ERIKS:12443352
  • Fabricant:4047526106713
Image 1
Ajouter à la liste

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
23 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
101 mm
Dimension de la platine
60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation
40 x 40/46 x 46 mm
Type
LDA-POA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
62 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C