Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-VWPP 125G-SG

  • ERIKS:12546798
  • Fabricant:4047526109189
Image 1
Ajouter à la liste

32,67 €/ Unitéhors TVA

39,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
L-VWPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C