Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-VSTH 60K

  • ERIKS:12546748
  • Fabricant:4047526115661
Image 1
Ajouter à la liste

60,48 €/ Unitéhors TVA

73,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
60 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
80 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
L-VSTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C