Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-VPP 200G

  • ERIKS:10069341
  • Fabricant:4047526027957
Image 1
Monture pivotante avec double chemin de billes dans le système de pivotement, axe de pivotement très solide, bonne étanchéité du système de pivotement, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Roue: bandage en caoutchouc plein noir.
Exécution: palier lisse.
Ajouter à la liste

54,96 €/ Unitéhors TVA

66,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
205 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
L-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C