Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-VPP 180R

  • ERIKS:10066630
  • Fabricant:4047526025434
Image 1
Ajouter à la liste

53,82 €/ Unitéhors TVA

65,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
180 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
170 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
215 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
L-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C