Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-VPP 140G

  • ERIKS:12546623
  • Fabricant:4047526276928
Image 1
Ajouter à la liste

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
140 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
115 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
170 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
L-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C