357,90 €/ Unitéhors TVA
433,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 85 mm |
Capacité de charge | 450 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 295 mm |
Dimension de la platine | 175 x 175 mm |
Entraxe trous de fixation | 140 x 140 mm |
Type | L-VLE |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 15 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |