Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-V 80R

  • ERIKS:10016362
  • Fabricant:4047526035815
Image 1
Monture pivotante avec double chemin de billes dans le système de pivotement, axe de pivotement très solide, bonne étanchéité du système de pivotement, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Exécution: palier à rouleaux.
Ajouter à la liste

27,15 €/ Unitéhors TVA

32,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
L-V
Type
L-V 80R
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
L-V
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C