Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-V 282R

  • ERIKS:12546558
  • Fabricant:4047526041533
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcéeMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

178,12 €/ Unitéhors TVA

215,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
280 mm
Largeur
70 mm
Capacité de charge
385 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
318 mm
Dimension de la platine
175 x 175 mm
Entraxe trous de fixation
140 x 140 mm
Type
L-V
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
15 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C