Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-V 100R

  • ERIKS:10016363
  • Fabricant:4047526035556
Image 1
Monture pivotante avec double chemin de billes dans le système de pivotement, axe de pivotement très solide, bonne étanchéité du système de pivotement, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Exécution: palier à rouleaux.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
L-V
Type
L-V 100R
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
L-V
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C