Serie: L-RD, B-RD, BH-RD
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, bandage caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”.
Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste
(roue D 160-280 mm), avec joint d’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de
roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série RD - Bandages: en caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”, talon dur et bande de roulement très élastique, 65° Shore A, noir.
Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier. Cette construction de jante spéciale Blickle est très solide et particulièrement résistante aux chocs et
vibrations, elle se caractérise aussi par sa forme élégante (Design primé - “La bonne forme industrielle”). Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Types de moyeu: roulement à rouleaux ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.