147,23 €/ Unitéhors TVA
178,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à rainures |
Diamètre | 260 mm |
Largeur | 85 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Hauteur | 308 mm |
Dimension de la platine | 175 x 175 mm |
Entraxe trous de fixation | 140 x 140 mm |
Type | L-P |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 15 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 50 °C |