293,44 €/ Unitéhors TVA
355,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 400 kg |
Roulement | Roulement à billes (Inoxydable) |
Hauteur | 235 mm |
Dimension de la platine | 140 x 110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105 x 75-80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LX-POEV |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |