Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LX-POEV 125XR-SG-FI

  • ERIKS:12547317
  • Fabricant:4047526081003
Image 1
Ajouter à la liste

124,44 €/ Unitéhors TVA

150,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à aiguilles (Inoxydable)
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LX-POEV
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C