67,19 €/ Unitéhors TVA
81,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 110 kg |
Roulement | Roulement à billes (Inoxydable) |
Hauteur | 160 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LWKX-TPA |
Matériau de la fourchette | Polyamide 6 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |