Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LWKX-TPA 101G-FI-PX25

  • ERIKS:12550652
  • Fabricant:4047526066130
Image 1
Ajouter à la liste

50,44 €/ Unitéhors TVA

61,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
138 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 45/61 x 51 mm
Avec frein
Oui
Type
LWKX-TPA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C