Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LWG-TPA 126K-FI-FK

  • ERIKS:12546976
  • Fabricant:4047526052478
Image 1
Ajouter à la liste

34,45 €/ Unitéhors TVA

41,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
Ø 55 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LWG-TPA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C