Serie: LU-GTH, BH-GTH
Roulettes en tôle d’acier, version forte, boîtier fermé, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.
Montures: série LU/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec chemin de roulement à billes à quatre points de contact pour une absorption optimale des efforts verticaux et horizontaux dans la couronne du pivot à boîtier fermé avec joint d’étanchéité. L’utilisation de coupelles en acier traité combinée avec le sertissage dynamique spécial Blickle augmentent la résistance aux chocs et vibrations en assurant un fonctionnement aisé, une usure réduite
et une longue durée de vie. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série GTH - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité, 92° Shore A, brun clair, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en fonte grise robuste, à partir de roue D 150 mm avec graisseur, peint, argent.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.