Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LS-SPO 250K-ST

  • ERIKS:10069374
  • Fabricant:4047526056308
Image 1
Serie: LS-SPO, BS-SPO

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, à trou central, avec roue fortes charges polyamide.

Montures: série LKR - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SPO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée, 70° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

600,70 €/ Unitéhors TVA

726,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
250 mm
Largeur
65 mm
Capacité de charge
2000 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
305 mm
Dimension de la platine
175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation
140 x 105 mm
Avec frein
Oui
Type
LS-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
14 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C