Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LS-SETH 160K-ST-RI4

  • ERIKS:12545924
  • Fabricant:4047526111694
Image 1
Serie: LS-SETH, BS-SETH

Roulettes fortes charges en acier mécano soudé, à pivot renforcé, roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.

Montures: série LS/BS - Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, monture pivotante avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot, étanche à la poussière et aux projections d’eau, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et
verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à
visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SETH - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité, 92° Shore A, brun clair, non tachant, non
marquant par contact.
Corps de roue: embouti en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, peint, argent.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

399,29 €/ Unitéhors TVA

483,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
205 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LS-SETH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C