Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LRXA-PO 50G-FI

  • ERIKS:12545431
  • Fabricant:4047526082031
Image 1
Serie: LRXA-PO, BRXA-PO, LKRXA-PO, BKRXA-PO

Roulettes d’appareils en acier inox à trou central, avec roue polyamide.

Montures: série LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, 70° Shore D, blanc naturel.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

54,84 €/ Unitéhors TVA

66,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
69 mm
Dimension de la platine
Ø 43 mm
Avec frein
Oui
Type
LRXA-PO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C