Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LRA-PATH 50G-FI

  • ERIKS:12544540
  • Fabricant:4047526075583
Image 1
Serie: LRA-PATH, BRA-PATH, LKRA-PATH, BKRA-PATH

Roulettes d’appareils à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LRA/BRA, LKRA/BKRA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LRA et en
acier sur la série LKRA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PATH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) de série avec parefils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

9,93 €/ Unitéhors TVA

12,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
69 mm
Dimension de la platine
Ø 43 mm
Avec frein
Oui
Type
LRA-PATH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C