Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LPXA-PATH 50G-FI

  • ERIKS:12544491
  • Fabricant:4047526082338
Image 1
Ajouter à la liste

60,34 €/ Unitéhors TVA

73,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
71 mm
Dimension de la platine
60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation
38 x 38/48 x 48 mm
Avec frein
Oui
Type
LPXA-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
62 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C