Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LPA-TPA 50K-FI-FK

  • ERIKS:11355485
  • Fabricant:4047526574307
Image 1

Roulette d’appareil pivotante, avec platine à visser et blocage “stop-fix” en matière synthétique, Roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue polypropylèneMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE), contient de l’huile. Couleur: gris, Shore: 85° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. La bande de roulement contient de l’huile. Ceci pouvant laisser des traces sur les sols délicats. Nous conseillons en variante les roues de la série VPA, VGA ou PATH.
Ajouter à la liste

12,83 €/ Unitéhors TVA

15,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LPA-TPA
Type
LPA-TPA 50K-FI-FK
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
71 mm
Dimension de la platine
60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation
38 x 38/48 x 48 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LPA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
62 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C