9,23 €/ Unitéhors TVA
11,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | LPA-POA |
Type | LPA-POA 50G-FI |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 71 mm |
Dimension de la platine | 60 x 60 mm |
Entraxe trous de fixation | 38 x 38/48 x 48 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LPA-POA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 62 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |