Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LO-ALTH 127K-ST

  • ERIKS:12468612
  • Fabricant:4047526562847
Image 1
Serie: LO-ALTH, BO-ALTH

Roulettes fortes charges en acier mécano soudé, roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.

Montures: série LO/BO - Solide construction en acier mécano soudé, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.
Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série ALTH - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité, 92° Shore A, brun clair, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

265,32 €/ Unitéhors TVA

321,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LO-ALTH
Type
LO-ALTH 127K-ST
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
54 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
170 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LO-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C