Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LMDA-POA 75G-FI

  • ERIKS:12443234
  • Fabricant:4047526285326
Image 1
Ajouter à la liste

21,77 €/ Unitéhors TVA

26,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
75 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
98 mm
Avec frein
Oui
Type
LMDA-POA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C