Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKX-SPO 125XK-3-FI

  • ERIKS:12543068
  • Fabricant:4047526085476
Image 1
Serie: LKX-SPO, BKX-SPORoulettes en acier inox, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue fortes charges polyamide.Montures: série LKX/BKX - Embouties en acier inox chrome nickel de forte épaisseur de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotanteavec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 125x50 - 200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissagedynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes.Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série SPO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée, 70° Shore D,blanc naturel.Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes inox montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

243,43 €/ Unitéhors TVA

294,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes (Inoxydable)
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LKX-SPO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C