Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKX-POTH 125XK-3-FI

  • ERIKS:12543038
  • Fabricant:4047526084936
Image 1
Ajouter à la liste

232,10 €/ Unitéhors TVA

280,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes (Inoxydable)
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LKX-POTH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C