Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKRXA-VPA 80G-FI

  • ERIKS:12542803
  • Fabricant:4047526225360
Image 1
Serie: LRXA-VPA, BRXA-VPA, LKRXA-VPA, BKRXA-VPA

Roulettes d’appareils en acier inox à trou central, roue à bandage caoutchouc plein.

Montures: série LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact.
Jantes: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

63,89 €/ Unitéhors TVA

77,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
108 mm
Dimension de la platine
Ø 57 mm
Avec frein
Oui
Type
LKRXA-VPA
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C