68,07 €/ Unitéhors TVA
82,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 110 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 133 mm |
Dimension de la platine | Ø 57 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LKRXA-VPA |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |