Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKRA-TPA 101K-FI-FK

  • ERIKS:12123704
  • Fabricant:4047526575229
Image 1
Serie: LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA

Roulettes d’appareils à trou central, roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique.

Montures: série LRA/BRA, LKRA/BKRA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LRA et en
acier sur la série LKRA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série TPA - Bande de roulement: en caoutchoucélastomère thermoplastique (TPE) de première qualité, contient de l’huile, 85° Shore A, gris, non tachant.
Corps de roue: en polypropylène de première qualité, non cassant, gris argent (variante conductible d’électricité “-ELS” noire).
Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

35,86 €/ Unitéhors TVA

43,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LKRA-TPA
Type
LKRA-TPA 101K-FI-FK
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
133 mm
Dimension de la platine
Ø 57 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LKRA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C