Serie: LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA
Roulettes d’appareils à trou central, roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique.
Montures: série LRA/BRA, LKRA/BKRA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LRA et en acier sur la série LKRA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série TPA - Bande de roulement: en caoutchoucélastomère thermoplastique (TPE) de première qualité, contient de l’huile, 85° Shore A, gris, non tachant.
Corps de roue: en polypropylène de première qualité, non cassant, gris argent (variante conductible d’électricité “-ELS” noire).
Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé. Roulement à billes (C) de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.