75,11 €/ Unitéhors TVA
90,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 170 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 110 mm |
Dimension de la platine | Ø 88 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LKR-POEV |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 13 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |