Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKR-POEV 125K-FI

  • ERIKS:12542504
  • Fabricant:4047526109608
Image 1
Ajouter à la liste

82,16 €/ Unitéhors TVA

99,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
Ø 88 mm
Avec frein
Oui
Type
LKR-POEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C