Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKPXA-PO 101G-FI

  • ERIKS:12541388
  • Fabricant:4047526100858
Image 1
Ajouter à la liste

74,07 €/ Unitéhors TVA

89,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
136 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 45/61 x 51 mm
Avec frein
Oui
Type
LKPXA-PO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C