Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKPXA-PATH 126KD-26-FI-FK

  • ERIKS:12548398
  • Fabricant:4047526119577
Image 1
Ajouter à la liste

95,13 €/ Unitéhors TVA

115,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
161 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 50 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LKPXA-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C