Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKPA-VGA 101K-FI-FK

  • ERIKS:12540340
  • Fabricant:4047526100766
Image 1
Serie: LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA, LKPA-VGA, BKPA-VGA

Roulettes d’appareils avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein.

Montures: série LPA/BPA, LKPA/BKPA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LPA et en
acier sur la série LKPA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot
“stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPA/VGA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact. série VGA: gris foncé.
Jantes: série VPA: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, ou en polypropylène pour la version conductible d’électricité “-EL”, noir. série VGA: en polypropylène de première qualité, non cassant, jante surmoulée, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
90 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
136 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 45/61 x 51 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LKPA-VGA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C