Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKPA-TPA 101K-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12549544
  • Fabricant:4047526631437
Image 1

Roulette d’appareil pivotante, avec platine à visser et blocage “stop-fix” en matière synthétique, Roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue polypropylèneMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE), contient de l’huile. Couleur: gris, Shore: 85° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. La bande de roulement contient de l’huile. Ceci pouvant laisser des traces sur les sols délicats. Nous conseillons en variante les roues de la série VPA, VGA ou PATH.
Ajouter à la liste

47,09 €/ Unitéhors TVA

56,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
136 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 45/61 x 51 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LKPA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C