Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKPA-POA 125G-FI

  • ERIKS:12443252
  • Fabricant:4047526280048
Image 1

Roulette d’appareil pivotante, avec platine à visser et blocage “stop-fix” en matière synthétique, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: noir, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

36,26 €/ Unitéhors TVA

43,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LKPA-POA
Type
LKPA-POA 125G-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
161 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 45/61 x 51 mm
Avec frein
Oui
Type
LKPA-POA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C